Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1414364
Cod. Produttore
1414364
Cod. EAN
4055626025070

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3+4
  • Contatti potenza: 3
  • Contatti comando: 4
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sezione cavi: 1,5-6 mm²
  • Connessione: a crimpare
  • Serie: HC-M-03/04-CT-M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 3+4, contatti di potenza: 3, contatti di comando: 4, Spina, Connessione a crimpare, 500 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza/segnale

larghezza

14,6 mm

altezza

34,1 mm

profondità

44,3 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

4 mm

inserto di contatti senza contatti

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

Numero di contatti di controllo

4

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Produttore

HC-M-03/04-CT-M MODULO CONTATTI