› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-02-PT-F MODULO PORTACONTATTI

Cod. Rexel CX1424222
Cod. Produttore 1424222
Cod. EAN 4055626369532

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Contatti potenza: 2
  • Connessione: Push-in
  • Tensione nominale: 830 V
  • Corrente nominale: 40 A
  • Sezione cavi: 2,5 - 6 mm²
  • Applicazione: Potenza
  • Serie: HC-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Femmina, Connessione Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

33,4 mm

profondità

48,45 mm

tensione nominale

830 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

40 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

2

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 6 mm²

HC-M-02-PT-F MODULO PORTACONTATTI