› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-M-02-AT-M-16 MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1417297
Cod. Produttore 1417297
Cod. EAN 4055626112404

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Contatti potenza: 2
  • Contatti comando: 0
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 70 A
  • Connessione: vite assiale
  • Sezione cavo: 4-25 mm²
  • Serie: HC-M-02-AT-M-16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Spina, Connessione a vite assiale, 690 V, 70 A, 4 mm² ... 25 mm², applicazione: Potenza

Caratteristiche tecniche

larghezza

14,6 mm

altezza

33,85 mm

profondità

45,45 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

6 mm

materiale del contatto

Rame

corrente nominale In

70 A

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

2

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 25 mm²

HC-M-02-AT-M-16 MODULO CONTATTI