Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
14,6 mm
altezza
33,85 mm
profondità
47,15 mm
tensione nominale
690 V
numero di poli
2
esecuzione del contatto
Presa
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
6 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite assiale
materiale del rivestimento di contatto
Argento
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
diametro del contatto maschio
6 mm
materiale del contatto
Rame
corrente nominale In
70 A
Materiale dell'inserto del contatto
Altro
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di potenza
temperatura ambiente
125 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
4 ... 25 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile