› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-M-01-AT-M-40-PE MODULO CONTATTI

Cod. Rexel CX1417382
Cod. Produttore 1417382
Cod. EAN 4055626112633

Informazioni principali

  • Numero poli: PE
  • Contatti potenza: 0
  • Contatti comando: 0
  • Connessione: vite assiale
  • Sezione cavo: 25-70 mm²
  • Applicazione: Trasmissione PE
  • Tipo: Modulo portacontatti
  • Serie: HC-M-01-AT-M-40-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portacontatti, numero poli: PE, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 0, Spina, Connessione a vite assiale, 25 mm² ... 70 mm², applicazione: Trasmissione PE

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,85 mm

altezza

34,4 mm

profondità

55,8 mm

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Spina

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite assiale

materiale del rivestimento di contatto

Argento

diametro del contatto maschio

9,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Rame

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

temperatura ambiente

125 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 70 mm²

HC-M-01-AT-M-40-PE MODULO CONTATTI