Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1419705
Cod. Produttore
1419705
Cod. EAN
4055626187853

Informazioni di prodotto

Custodia mobile D-SUB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP20, materiale: ABS, metallizzato, uscita cavo: diritto, dimensioni custodia: 1, colore: liscia metallica

larghezza

31,8 mm

altezza

16,2 mm

numero di ingressi per conduttori

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

resistenza agli urti

Altro

numero di cavità

1

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Altro

Temperatura d'esercizio

-35 ... 95 °C