Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
29,85 mm
altezza
34,4 mm
profondità
60,1 mm
numero di poli
1
esecuzione del contatto
Presa
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite assiale
materiale del rivestimento di contatto
Argento
diametro del contatto maschio
9,5 mm
con conduttore di protezione
materiale del contatto
Rame
Materiale dell'inserto del contatto
Altro
Numero min. di cicli di innesto
500
temperatura ambiente
125 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
25 ... 70 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile