› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-K 4/2-ESTS

Cod. Rexel CX1688052
Cod. Produttore 1688052
Cod. EAN 4017918179687

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Plastica
  • Uscita cavo: Obliqui
  • Dimensioni custodia: 2
  • Colore: Grigio
  • Serie: VARIO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia mobile D-SUB, grado di protezione: IP67, materiale: Plastica, uscita cavo: obliqui, dimensioni custodia: 2, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

lunghezza

89 mm

altezza

24 mm

larghezza

68.4 mm

materiale della scatola

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

HC-K 4/2-ESTS