› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK CUST.

Cod. Rexel CX1424638
Cod. Produttore 1424638
Cod. EAN 4055626375670

Informazioni principali

  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Altezza: 54,9 mm
  • Uscite cavi: 1x M20 diritto
  • Bloccaggio: a vite
  • Connessione cavo: senza vite
  • Coperchio protezione: no
  • Applicazioni: ferroviarie, EMC
  • Serie: HPR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva D7, con bloccaggio a vite, materiale: Zinco pressofuso, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 54,9 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

Caratteristiche tecniche

larghezza

32,4 mm

altezza

54,9 mm

profondità

45,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-HPR-D07-HLWH-1TTM20-EM-BK CUST.