› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK CUSTODIA HEA

Cod. Rexel CX1424635
Cod. Produttore 1424635
Cod. EAN 4055626375649

Informazioni principali

  • Altezza: 41,5 mm
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Bloccaggio: a vite
  • Connessione cavo: senza
  • Coperchio protezione: no
  • Applicazioni: ferroviarie
  • Requisiti: ambientali ed EMC elevati
  • Serie: HPR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso D7, per bloccaggio a vite, materiale: Zinco pressofuso, altezza: 41,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR, base aperta

Caratteristiche tecniche

larghezza

51 mm

altezza

41,5 mm

profondità

52 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK CUSTODIA HEA