› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK CUSTODIA DA I

Cod. Rexel CX1411055
Cod. Produttore 1411055
Cod. EAN 4046356921688

Informazioni principali

  • Altezza: 20 mm
  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Bloccaggio: a vite
  • Connessione cavo: senza vite
  • Coperchio protezione: no
  • Applicazioni: ferroviarie
  • Requisiti: ambientali ed EMC
  • Serie: HPR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B24, per bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, altezza: 20 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

20 mm

profondità

192 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-HPR-B24-BFH-EMR-BK CUSTODIA DA I