› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-HPR-B10-HHWH-1STM32-EM-BK CUSTOD

Cod. Rexel CX1411070
Cod. Produttore 1411070
Cod. EAN 4046356921497

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Uscite cavi: 1 laterale M32
  • Altezza: 100,5 mm
  • Bloccaggio: a vite
  • Coperchio protezione: no
  • Applicazioni: ferroviarie
  • Requisiti: ambientali ed EMC elevati
  • Serie: HPR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B10, con bloccaggio a vite, materiale: Pressofuso di alluminio, uscite cavi: 1, laterali, 1x M32, altezza: 100,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Applicazioni ferroviarie, per requisiti ambientali ed EMC elevati, Serie HPR

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

100,5 mm

profondità

145 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Vite

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-HPR-B10-HHWH-1STM32-EM-BK CUSTOD