› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK CUST.

Cod. Rexel CX1421367
Cod. Produttore 1421367
Cod. EAN 4055626264943

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6.6-FR
  • Altezza: 84 mm
  • Uscite cavi: 2 laterali M32
  • Bloccaggio: longitudinale
  • Connessione cavo: senza vite
  • Adattatori: 2 inclusi
  • Serie: Standard
  • Tipo custodia: a zoccolo B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia a zoccolo B24, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, laterali, 2x M32, altezza: 84 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, inclusi 2 adattatori di riduzione

Caratteristiche tecniche

larghezza

57 mm

altezza

84 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

numero di cavità

2

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK CUST.