Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
43,8 mm
altezza
63 mm
profondità
120 mm
colore del corpo
Nero
tipo di bloccaggio
Staffa longitudinale
numero di ingressi per conduttori
1
Materiale del corpo
Plastica
rivestimento scatola
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
resistenza agli urti
IK08
numero di cavità
esecuzione della scatola
grado di protezione (IP), montato
IP66
materiale della piastra adattatrice
Disposizione dell'ingresso cavi
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
Baionetta
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile