› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-EVO-B24-BWD-PLRBK CUSTODIA

Cod. Rexel CX1407661
Cod. Produttore 1407661
Cod. EAN 4046356777247

Informazioni principali

  • Altezza: 30,5 mm
  • Materiale: PA 6.6-FR
  • Tipo custodia: da incasso
  • Bloccaggio: trasversale
  • Connessione cavo: senza vite
  • Guarnizione: piatta
  • Standard: Standard
  • Serie: HC-EVO-B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia da incasso B24, con blocc. trasversale, materiale: PA 6.6-FR, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, con guarnizione piatta

Caratteristiche tecniche

larghezza

53 mm

altezza

30,5 mm

profondità

140,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-EVO-B24-BWD-PLRBK CUSTODIA