› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-EVO-B16-HLFD-PLBK CUSTODIA

Cod. Rexel CX1420932
Cod. Produttore 1420932
Cod. EAN 4055626249315

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6.6-FR
  • Altezza: 63 mm
  • Uscite cavi: 1 diritto/laterali
  • Connessione cavo: senza vite
  • Tipo bloccaggio: trasversale
  • Serie: HC-EVO-B16-HLFD
  • Protezione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 63 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

43,8 mm

altezza

63 mm

profondità

93,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

1

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Baionetta

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-EVO-B16-HLFD-PLBK CUSTODIA