› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK CUSTODIA P

Cod. Rexel CX1411496
Cod. Produttore 1411496
Cod. EAN 4046356932967

Informazioni principali

  • Materiale: PA 6.6-FR
  • Altezza: 78 mm
  • Uscite cavi: 2 (dritto/laterali)
  • Bloccaggio: trasversale
  • Connessione cavo: senza vite
  • Coperchio di protezione: no
  • Standard: Standard
  • Serie: HC-EVO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 2, diritto/laterali, altezza: 78 mm, connessione a vite per cavo: senza, coperchio di protezione: no, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

78 mm

profondità

93,5 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

numero di ingressi per conduttori

2

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

numero di cavità

2

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Baionetta

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK CUSTODIA P