Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX1407648
Cod. Produttore
1407648
Cod. EAN
4046356777117

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia da incasso HEAVYCON EVO in plastica, B16, con bloccaggio trasversale, altezza 30,5 mm, con guarnizione piatta

larghezza

53 mm

altezza

30,5 mm

profondità

114 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK09

con guarnizione

esecuzione della scatola

Scatola per montaggio addossato

grado di protezione (IP), montato

IP66

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

posizione della staffa

Parte superiore

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

Custodia da incasso HEAVYCON EVO B16 plastica bloccaggio trasversale guarnizione piatta altezza 30,5 mm