Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
51,2 mm
altezza
124,31 mm
profondità
118,38 mm
tipo di bloccaggio
Staffa longitudinale
tensione nominale
250 V
numero di poli
16
Materiale del corpo
Altro
tensione impulsiva nominale
4 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a perforazione dell'isolante
grado di inquinamento
3
corrente nominale In
16 A
Temperatura d'esercizio
-40 ... 100 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile