Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Varie Connettori - Prese - Spine - Terminali Cablaggio
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
34 mm
altezza
32,5 mm
profondità
64 mm
tensione nominale
250 V
numero di poli
42
esecuzione del contatto
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
4 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo crimpato
materiale del rivestimento di contatto
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
diametro del contatto maschio
1,6 mm
inserto di contatti senza contatti
con conduttore di protezione
materiale del contatto
Altre leghe di rame
Materiale dell'inserto del connettore
Materiale termoplastico
corrente nominale In
10 A
Materiale dell'inserto del contatto
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di potenza
temperatura ambiente
-40 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,14 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile