Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
21 mm
altezza
32 mm
profondità
tensione nominale
42 V
numero di poli
8
esecuzione del contatto
Presa
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
0,8 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo crimpato
materiale del rivestimento di contatto
Altro
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
diametro del contatto maschio
1,6 mm
inserto di contatti senza contatti
materiale del contatto
Altre leghe di rame
Materiale dell'inserto del connettore
Materiale termoplastico
corrente nominale In
10 A
Materiale dell'inserto del contatto
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di potenza
temperatura ambiente
-40 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,14 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te