›

HC-D 25-AP-GY

Cod. Rexel CX1653168
Cod. Produttore 1653168
Cod. EAN 4017918970086

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Protezione: IP20
  • Numero poli: 8
  • Velocità: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT6A
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: IDC
  • Serie: VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto connettori femmina RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6A, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, Ethernet

Caratteristiche tecniche

con scatola

numero di poli

8

materiale dell’inserto del connettore

materiale termoplastico

corrente nominale In

2 A

temperatura ambiente

-20 °C 70 °C

tensione di dimensionamento

72 V

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.13 mm² 0.25 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.13 mm² 0.25 mm²

materiale del rivestimento di contatto

oro

materiale del contatto

bronzo fosforoso

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

HC-D 25-AP-GY