› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-D 15-SD-FL/FS

Cod. Rexel CX1647637
Cod. Produttore 1647637
Cod. EAN 4017918941536

Informazioni principali

  • Filettatura: M32 x 1,5
  • Colore: Argento
  • Tipo: Adattatore di riduzione
  • Guarnizione: Con O-ring
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di riduzione, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Caratteristiche tecniche

nichelato

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

metrico

tipo di filettatura interna

metrico

HC-D 15-SD-FL/FS