› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-D 15-FL-DI

Cod. Rexel CX1674846
Cod. Produttore 1674846
Cod. EAN 4017918135546

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-06
  • Contatto: a crimpare
  • Tipo: Femmina tornito
  • Diametro contatti: 2,5 mm
  • Sezione connessione: 4 mm²
  • AWG: 12
  • Materiale contatti: lega di rame
  • Codice prodotto: CK2,5-ED-4,00BU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, serie: HC-M-06, Femmina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, sezione di connessione: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12...12 , materiale contatti: Lega di rame

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Rame

Numero min. di cicli di innesto

500

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

HC-D 15-FL-DI