› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9

Cod. Rexel CX1654743
Cod. Produttore 1654743
Cod. EAN 4017918977801

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: PA
  • Colore: grigio
  • Tipo protezione: antiflessione RJ45
  • Serie: VS-08-KS-H/GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione antiflessione RJ45, grado di protezione: IP20, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9