› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-CIF-B16-HFWL-PL-LG ADATTATORE HE

Cod. Rexel CX1424336
Cod. Produttore 1424336
Cod. EAN 4055626370743

Informazioni principali

  • Tipo: B16
  • Uso: Montaggio guide DIN
  • Posizione: Telaio superiore
  • Funzione: Adattatore Heavy
  • Serie: HC-CIF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B16, per inserti portacontatti, Telaio superiore

Caratteristiche tecniche

larghezza

42 mm

altezza

61 mm

profondità

144 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Altro

Tipo dell'elemento di fissaggio

Supporto guida

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio

Morsetto/a innesto

Direzione di fissaggio

Orientabile

Tipo di guida portante

Guida DIN (top hat rail)

HC-CIF-B16-HFWL-PL-LG ADATTATORE HE