Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1408793
Cod. Produttore
1408793
Cod. EAN
4046356834100

Informazioni di prodotto

Set di connettori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di connettori, numero poli: 16, materiale: PA, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione di connessione: AWG 26- 14, uscita cavo: diritto

larghezza

103,61 mm

altezza

136,97 mm

profondità

124,24 mm

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

tensione nominale

500 V

numero di poli

16

Materiale del corpo

Altro

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL