› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL-LG ADATT. HE

Cod. Rexel CX1424338
Cod. Produttore 1424338
Cod. EAN 4055626370767

Informazioni principali

  • Tipo: Telaio montaggio DIN
  • Compatibile: B6 - B24
  • Uso: Inserti portacontatti
  • Funzione: Telaio base
  • Serie: HC-CIF-B06-24
  • Materiale: Heavy duty
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B6 - B24, per inserti portacontatti, Telaio base

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

86 mm

profondità

120 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Altro

Tipo dell'elemento di fissaggio

Supporto guida

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio

Guida portante

Direzione di fissaggio

Orientabile

Tipo di guida portante

Guida DIN (top hat rail)

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL-LG ADATT. HE