› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B24-SG-RBK

Cod. Rexel CX1407354
Cod. Produttore 1407354
Cod. EAN 4046356774826

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Protocollo: PROFINET, EtherCAT®
  • Numero poli: 4
  • Materiale: PVC/PVC
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Schermatura: Sì
  • Grado protezione: IP67/IP20
  • Serie: NBC-M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A / IP67, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

1 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

HC-B24-SG-RBK