› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

HC-B06-I-TPT-M

Cod. Rexel CX1423032
Cod. Produttore 1423032
Cod. EAN 4055626323732

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Ethernet
  • Schermatura: 4 coppie schermate
  • Conduttori: AWG 26 flessibile
  • Colore: RAL 5021 azzurro mare
  • Connettori: RJ45/IP20
  • Lunghezza: 0,3 m
  • Serie: Line
  • Utilizzo: Rete dati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet confezionato, schermato, 4 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connettore RJ45/IP20 su connettore RJ45/IP20, Line, lunghezza 0,3 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

0,3 m

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

HC-B06-I-TPT-M