› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B-TA-M25-PLR-BK ADATTATORE IN PL

Cod. Rexel CX1414244
Cod. Produttore 1414244
Cod. EAN 4055626021973

Informazioni principali

  • Serie: EVO B
  • Filettatura: M25
  • Materiale: Plastica
  • Chiusura: Baionetta
  • Tipo: Adattatore filettato
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: Custodie EVO B
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore filettato in plastica con chiusura a baionetta, per la serie di custodie EVO B, filettatura M25

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

HC-B-TA-M25-PLR-BK ADATTATORE IN PL