› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B-SG-PL-BK ACCESSORI HEAVYCON

Cod. Rexel CX1424343
Cod. Produttore 1424343
Cod. EAN 4055626370804

Informazioni principali

  • Tipo: Fermacavo B6 - B24
  • Serie: Heavycon
  • Applicazione: Accessori connettori
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica resistente
  • Protezione: IP elevato
  • Dimensioni: Standard B6-B24
  • Compatibilità: Connettori Heavycon

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fermacavo, tipo: B6 - B24

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

HC-B-SG-PL-BK ACCESSORI HEAVYCON