Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
con guarnizione
grado di protezione (IP), montato
IP66
Con protezione contro la perdita
temperatura ambiente
-40 ... 100 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile