Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
30 mm
tipo di guarnizione
Altro
qualità del materiale
Poliammide
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP66
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
Innesto a scatto in apertura
Materiale di tenuta
temperatura di impiego
-40 ... 100 °C
per diametro cavo
11 ... 11 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te