› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B-G-M25-PLRBK CONNESSIONE A VITE

Cod. Rexel CX1407670
Cod. Produttore 1407670
Cod. EAN 4046356776387

Informazioni principali

  • Tipo: Connessione a vite
  • Materiale: Plastica EVO
  • Chiusura: Baionetta
  • Serie: Custodie B
  • Dimensioni: M25
  • Diametro cavo: 9-17 mm
  • Applicazione: Connessione cavi
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M25, diametro cavo 9 mm ... 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

9 ... 9 mm

HC-B-G-M25-PLRBK CONNESSIONE A VITE