› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B-G-M20-PLRBK CONNESSIONE A VITE

Cod. Rexel CX1407669
Cod. Produttore 1407669
Cod. EAN 4046356776370

Informazioni principali

  • Connessione a vite per cavi plastica
  • Chiusura a baionetta
  • Serie custodie B
  • Dimensioni M20
  • Diametro cavo 7-13 mm
  • Materiale plastica EVO
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Adatto per applicazioni industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M20, diametro cavo 7 mm ... 13 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

7 ... 7 mm

HC-B-G-M20-PLRBK CONNESSIONE A VITE