› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

HC-B-BF-SET

Cod. Rexel CX1604228
Cod. Produttore 1604228
Cod. EAN 4046356248174

Informazioni principali

  • Serie: RC
  • Materiale: metallo
  • Tipo: cappuccio protezione
  • Attacco: M23
  • Conformità: RoHS II Pb <0,1%
  • Compatibile con: UC, RF, SF, NC, RM
  • Uso: industriale
  • Codice articolo: RC-Z2062

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio di protezione in metallo, M23, serie: RC, UC, RF, SF, NC, RM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
HC-B-BF-SET