› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 6-TFL-N-O1PG16G

Cod. Rexel CX1458538
Cod. Produttore 1458538
Cod. EAN 4046356638982

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 3 poli
  • Configurazione: Maschio angolato M12
  • Codifica: A
  • LED: 1 integrato
  • Circuito: Diodo Z
  • Applicazione: Connettore per valvole
  • Serie: SCO
  • Connessione: SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

HC-B 6-TFL-N-O1PG16G