Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1604242
Cod. Produttore
1604242
Cod. EAN
4046356248259

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro cavo: 6-10 mm
  • Schermatura: No
  • Filettatura: Pg9
  • Serie: RC
  • Connessione: A vite
  • Conformità RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Alternativa: Priva di piombo su richiesta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 6 mm ... 10 mm, schermatura: no, filettatura: Pg9, serie: RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

PG

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

per diametro cavo

6 ... 6 mm

Produttore

HC-B 6-SML-52/O2M20