› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

HC-B 6-SML-52/O1M25

Cod. Rexel CX1604236
Cod. Produttore 1604236
Cod. EAN 4046356248211

Informazioni principali

  • Serie: RC, UC, RF, SF, NC, RM
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Cappuccio di protezione
  • Compatibilità: M23
  • Conformità RoHS: Privo di piombo dal 2026
  • Alternativa: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio di protezione in metallo, M23, serie: RC, UC, RF, SF, NC, RM, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
HC-B 6-SML-52/O1M25