Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1660368
Cod. Produttore
1660368
Cod. EAN
4017918022006

Informazioni di prodotto

Piastra di copertura HC-B 6-AP-GY, ideale per un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di installazione
  • Compatibilità con connettori industriali standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di copertura

larghezza

52 mm

altezza

4,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con guarnizione

forma della cavità

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP54

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Produttore

HC-B 6-AP-GY PIASTRA DI COPERTURA