› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 48-TFL-96/O1PG29S

Cod. Rexel CX1671153
Cod. Produttore 1671153
Cod. EAN 4017918135003

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Connessione: a vite
  • Diametro cavo: 6-8 mm
  • Tipo connettore: per valvole B 10 mm
  • Serie: SACC-V
  • Universale: sì
  • Attacco cavo: Pg9
  • Applicazione: valvole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole B (10 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 2,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

HC-B 48-TFL-96/O1PG29S