Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
4 A
tensione nominale
24 V
numero di poli
3
Materiale del corpo
Altro
con indicatore di stato
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
materiale del rivestimento di contatto
grado di inquinamento
grado di protezione (IP), montato
IP65
Numero min. di cicli di innesto
50
Temperatura d'esercizio
-25 ... 60 °C
sezione conduttore collegabile
0,34 ... 2,5 mm²
per diametro esterno cavo
6 ... 8 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile