› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S

Cod. Rexel CX1676750
Cod. Produttore 1676750
Cod. EAN 4017918129422

Informazioni principali

  • Serie: HC-M-02-PN
  • Tipo: Contatto pneumatico
  • Diametro contatti: 8 mm
  • Materiale contatti: Acetale Delrin
  • Configurazione: Spina
  • Lunghezza cavo: 6,00 m
  • Modello: HC-M-PN2-6,00-ST
  • Applicazione: Connettore pneumatico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto pneumatico, serie: HC-M-02-PN, Spina, diametro contatti: 8 mm, materiale contatti: Acetale Delrin

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

8 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

500

temperatura ambiente

-40 ... 80 °C

HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S