› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G

Cod. Rexel CX1457995
Cod. Produttore 1457995
Cod. EAN 4046356638418

Informazioni principali

  • Descrizione: SAC- 3,0/0,1-116/2XA-1L-Z
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Distanza connettori: 0,1 m
  • Connettori: 2 x valvole A
  • Numero poli: 4 poli
  • Materiale: PUR/PVC nero
  • Circuito: Diodo Z
  • Serie: 116

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo per doppio connettore per valvole, 4-poli, PUR/PVC, nero, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 3 m, distanza connettori per valvole: 0,1 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

HC-B 24-TFQ-H-O1STM40G