Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
corrente nominale
1,5 A
tensione nominale
24 V
numero di poli
5
Materiale del corpo
Altro
con indicatore di stato
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
materiale del rivestimento di contatto
grado di inquinamento
3
grado di protezione (IP), montato
IP65
Numero min. di cicli di innesto
50
Temperatura d'esercizio
-25 ... 60 °C
sezione conduttore collegabile
0,25 ... 1,5 mm²
per diametro esterno cavo
6 ... 8 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile