Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
34 mm
altezza
34,4 mm
profondità
111 mm
tensione nominale
500 V
numero di poli
24
esecuzione del contatto
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
tensione impulsiva nominale
6 KILOVOLT
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
materiale del rivestimento di contatto
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
diametro del contatto maschio
2,5 mm
con conduttore di protezione
materiale del contatto
Altre leghe di rame
Materiale dell'inserto del connettore
Materiale termoplastico
corrente nominale In
16 A
Materiale dell'inserto del contatto
Numero min. di cicli di innesto
500
Numero di contatti di potenza
temperatura ambiente
-40 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,14 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile