› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 24-APV-GY

Cod. Rexel CX1656505
Cod. Produttore 1656505
Cod. EAN 4046356029872

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite
  • Inserto base: incluso
  • Serie: VS-SI-SD-DE
  • Funzione: presa con contatto
  • Protezione: standard
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto base , tipo di connessione: Connessione a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

tecnica di collegamento

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

51 mm

altezza dell'apparecchio

88 mm

profondità dell'apparecchio

68 mm

HC-B 24-APV-GY