› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 24-AP-GY PIASTRA DI COPERTURA

Cod. Rexel CX1660397
Cod. Produttore 1660397
Cod. EAN 4017918022037

Informazioni principali

  • Serie: HC-B
  • Tensione: 24 V
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Piastra di copertura
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Installazione facile: Sì
  • Uso: Protezione componenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di copertura

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

4,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con guarnizione

forma della cavità

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP54

materiale della piastra adattatrice

Plastica

HC-B 24-AP-GY PIASTRA DI COPERTURA