› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

HC-B 16-SFQD-67/M1M25

Cod. Rexel CX1584334
Cod. Produttore 1584334
Cod. EAN 4046356142595

Informazioni principali

  • Numero poli: 7+PE
  • Dimensioni: D7
  • Connessioni per polo: 1
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Sezione cavo: 0,14-2,5 mm²
  • Tipo connessione: Crimpare
  • Serie: HC-D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 7+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², solo per custodie in plastica

Caratteristiche tecniche

larghezza

21 mm

altezza

32 mm

profondità

21 mm

tensione nominale

250 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

1,6 mm

inserto di contatti senza contatti

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

10 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

7

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

HC-B 16-SFQD-67/M1M25